Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.Säuren u.Laugen 40l/min 230 V 50 Hz Tauchtiefe 1000mm nur Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9132488523
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     F314PP25/ 19- 314.41.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Polypropylen für kleine Abfüllmengen · zum Abfüllen, Umpumpen und Dosieren von Säuren und Laugen wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Glycole, Natriumhydroxid und Seifenlösung · Werkstoff: Polypropylen, Rohr-Ø 25 mm, dichtungslose Ausführung, Druckstutzen G 25,4 mm (1”) A · Kollektormotor, 230 Watt, 230 Volt/50 Hz, Spritzwassergeschützt IP24 · 2-Stufen-Schalter, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,9kg· Spannung: 230 V 50Hz· Rohr-Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
40 l/min
Leistung:
230 W
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
45 °C
Viskosität:
250 mPa.s
Förderhöhe:
5,2 m
Ausführung:
für Säuren und Laugen
Material:
Polypropylen
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
15 l/min
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, behälterpumpen flux, akkupumpe, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,90*
€ 562,08*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 461,94*
€ 562,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,76*
€ 589,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,09*
€ 592,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,84*
€ 739,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,99*
€ 702,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,28*
€ 690,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,29*
€ 653,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,76*
€ 616,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.