Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer-Komb.B5080xT4340xH2300mm vormont.WGK 1-3 verz.Vol.2x1480l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9131492357
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F319840201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
für die Außenlagerung von gewässergefährdenden nach GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten nach GHS 1-3 · zugelassen für die Lagerung aller Gewässergefährdungsklassen und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · Konstruktion mit ortgebundenem statistischem Nachweis · max. Schneelast auf Dach: Einzelncontainer: 2,20 kN/m², Kombinationen: 1,10 kN/m² · Windlasten 0,59 kN/m² (Windlastzone 2) · Anlieferung komplett montiert · Dachlackierung gegen Aufpreis auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: ohne Inneneinrichtung oder Zubehör· Modul: 3· Leergewicht: 2370kg· Türhöhe: 1890mm· Türbreite: 1270mm· Lagerkapazität: 48 x 200 l Fässer
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
2 x 1480 l
Innenhöhe:
2000 mm
Gefahrenklasse:
WGK 1-3
Innenbreite:
5000 mm
Ausführung:
vormontiert
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
4340 mm
Türposition:
4
Außenhöhe:
2300 mm
Außenbreite:
5080 mm
Marke:
SÄBU
Innentiefe:
4200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.501,64*
€ 9.144,71*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.109,14*
€ 11.510,85*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.120,34*
€ 11.521,96*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.423,91*
€ 12.823,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.823,34*
€ 15.259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.749,63*
€ 15.172,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.498,59*
€ 14.873,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.423,91*
€ 14.784,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.