| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9131492081 Herst.-Nr.: F1181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| komplett · verzinkt · bestehend aus 2 Stützen, 6 Kragarmen, 3 Gitterrostböden · belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßig verteilter LastWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | passend für: | Lagercontainer | Ausführung: | mit 3 Gitterrostböden | Tiefe: | 500 mm | Marke: | SÄBU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrostregal, Kleingebinderegal Brandschutzcontainer, Lagercontainer Regal, Gitterrostregal für Gefahrstoffdepot, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gitterrost 80x120cm, container einbauregal, lagercontainer säbu, Gasflaschencontainer, Gitterrostregale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,43* | € 402,99* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,46* | € 402,99* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,82* | € 422,50* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,39* | € 423,70* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,18* | € 438,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|