| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9130467623 Herst.-Nr.: S2021F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| fahrbar · mit Fassbock für 200-Liter-Fass für liegende Lagerung und zum Abfüllen · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 99kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 211 l | Farbe: | silber | Breite: | 800 mm | Länge: | 1200 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Material: | Stahlblech | max. Anzahl Fässer: | 1 x 200 l | Höhe: | 515 mm | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,68* | € 954,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 858,59* | € 955,77* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 908,26* | € 1.007,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,70* | € 1.010,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|