Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L2850xB1900xH78mm STA verz.Auffangvol.242l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467178
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSW 24
EAN/GTIN:
     4052462016576
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Stahl · Bauhöhe 78 mm · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahl · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 5000kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last) · mit Hubwagen und Stapler leicht befahrbar · Radlast max. 500 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1900 mm
Länge:
2850 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
347 kg
Auffangvolumen:
242 l
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
78 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen, Fasswanne, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,18*
€ 1.306,33*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,23*
€ 1.312,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,93*
€ 1.319,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,16*
€ 1.319,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,79*
€ 1.485,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,64*
€ 1.767,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,88*
€ 1.750,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,22*
€ 1.679,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,32*
€ 1.633,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,79*
€ 1.578,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 100,26*
Zubehör
Bauer
AR 21
ab € 131,22*
Zubehör
Bauer
AR 22
ab € 167,36*
Zubehör
Bauer
AR 23
ab € 239,21*
Zubehör
Eurokraft
523532
ab € 15,39*
Zubehör
Bauer
WV 22
ab € 18,58*
Zubehör
Bauer
WV 23
ab € 28,36*
Zubehör
Eurokraft
523533
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.