Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1900xB1350xH78mm STA verz.Auffangvol.118l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467176
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSW 22
EAN/GTIN:
     4052462016552
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Stahl · Bauhöhe 78 mm · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahl · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 5000kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last) · mit Hubwagen und Stapler leicht befahrbar · Radlast max. 500 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Länge:
1900 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
160 kg
Auffangvolumen:
118 l
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
78 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen, Fasswanne, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,34*
€ 591,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,29*
€ 595,49*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,98*
€ 598,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,89*
€ 612,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,28*
€ 675,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,39*
€ 803,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,84*
€ 759,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 100,02*
Zubehör
Bauer
AR 21
ab € 130,50*
Zubehör
Bauer
AR 22
ab € 167,35*
Zubehör
Bauer
AR 23
ab € 238,58*
Zubehör
Eurokraft
523532
ab € 15,33*
Zubehör
Bauer
WV 22
ab € 18,66*
Zubehör
Bauer
WV 23
ab € 28,19*
Zubehör
Eurokraft
523533
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.