Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1350xB1350xH78mm STA verz.Auffangvol.82l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467175
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSW 21
EAN/GTIN:
     4052462016545
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Stahl · Bauhöhe 78 mm · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahl · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 5000kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last) · mit Hubwagen und Stapler leicht befahrbar · Radlast max. 500 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Länge:
1350 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
115 kg
Auffangvolumen:
82 l
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
78 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen, Fasswanne, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,65*
€ 454,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,45*
€ 456,78*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,19*
€ 465,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,51*
€ 468,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,64*
€ 514,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,87*
€ 612,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,28*
€ 606,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,98*
€ 578,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 100,26*
Zubehör
Bauer
AR 21
ab € 130,82*
Zubehör
Bauer
AR 22
ab € 167,77*
Zubehör
Bauer
AR 23
ab € 239,17*
Zubehör
Eurokraft
523532
ab € 15,37*
Zubehör
Bauer
WV 22
ab € 18,51*
Zubehör
Bauer
WV 23
ab € 28,25*
Zubehör
Eurokraft
523533
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.