Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal B820xT450mm m.Gitterrost f.Kleingebindelagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9130466163
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7639
EAN/GTIN:
     4052886120194
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
mit GFK-Wanne, 65 l · Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630 / 1150 mm · Gesamtmaße H 1310 x B 820 x T 450 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Gewicht:
21 kg
Ausstattung:
mit GFK-Wanne
Ausführung:
mit Gitterrost für Kleingebindelagerung
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1310 mm
Marke:
CEMO
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, auffangwanne kleingebinderegal 65l, auffangwanne kleingebinderegal, gebinderegal cemo, Fasslagerungssysteme, Fassregale, Fassstapelgestelle, Gitterrostregale, Schadstofflagerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,79*
€ 353,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,07*
€ 354,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,82*
€ 373,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,48*
€ 374,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,58*
€ 378,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7741
ab € 145,80*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,70*
Zubehör
CEMO
7641
ab € 76,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.