Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L330/297xB213xH200mm PP leitfähig schwarz 10 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9123448005
Herst.-Nr.:
     PLKL 2A
EAN/GTIN:
     4031022004055
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus leitfähigem schwarzem Polypropylen, eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert · für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°CWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 330/297mm
Weitere Informationen:
Größe:
2a
Breite:
213 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PP leitfähig
Höhe:
200 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, Sichtlagerkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 13,93*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 14,03*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 14,16*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,71*
€ 14,25*
9 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 14,167*
€ 17,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.