Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1000xB800xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121452461
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-06-01
EAN/GTIN:
     4251572704407
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 660mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 860mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
46 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 251,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,84*
€ 251,73*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,00*
€ 262,74*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 278,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,74*
€ 355,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,10*
€ 402,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 176,26*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 223,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 204,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 217,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 204,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.