| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778055 Herst.-Nr.: 1751-6 EAN/GTIN: 4053569159630 |
| |
|
| | |
| Gitterbehälter, lackiert
Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter Kranbar Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 1/2 Klappe | Abmessung L1xB1: | 1000x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 860x660 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1035x835 mm | Nutzlast: | 1 t | Auflast: | 4 t | Material (PAI): | Stahlblech | Oberfläche (PAI): | lackiert | Farbe (PAI): | RAL 7005 grau | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,53* | € 250,98* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,98* | € 250,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,93* | € 260,25* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,62* | € 261,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,13* | € 289,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|