Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm gelborange Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKK 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKK 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444592
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 600 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462032422
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
116 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,27*
€ 659,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 529,28*
€ 663,88*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,57*
€ 669,28*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 649,716*
€ 723,726*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,00*
€ 736,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,82*
€ 863,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,94*
€ 836,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,79*
€ 816,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,00*
€ 790,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.