Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm gelborange Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444592
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 600 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462032422
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
116 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,85*
€ 668,93*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,68*
€ 672,09*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,38*
€ 728,24*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,78*
€ 728,91*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 754,66*
€ 839,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,43*
€ 998,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,90*
€ 986,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,59*
€ 956,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,66*
€ 898,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.