Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1430xB840xH605mm verz.Inh.0,4 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde KN 400 v
Kippmulde KN 400 v
Kippmulde KN 400 v
Kippmulde KN 400 v
Kippmulde KN 400 v
Artikel-Nr.:
     1498-9121444578
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 400 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462038424
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und WasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 455/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
80 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
605 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Marke:
BAUER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,36*
€ 489,72*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,36*
€ 492,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,65*
€ 525,70*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,92*
€ 526,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,39*
€ 532,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,56*
€ 626,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,05*
€ 602,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,46*
€ 588,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.