Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 16/35 Trgf.1600kg Teleskopmast Hubh.3500mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443612
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX16/35 HL716G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074890
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · für hohe Tagesauslastung und längere Transportwege · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik, Tiefentladeschutz und externem HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/m· Arbeitsgangbreite: 2365mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,25m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1613mm· Hubmotor: 3,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,38m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 101mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 1090kg· Gesamtlänge: 1944mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Marke:
LIFTER
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,13 m/s
Bauhöhe eingefahren:
2265 mm
Hubhöhe:
3500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast
Bauhöhe ausgefahren:
3970 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/m
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,31 m/s
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.636,68*
€ 7.810,04*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.718,78*
€ 8.888,85*
Frei Haus
ab € 9.466,29*
€ 9.633,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.512,42*
€ 9.679,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.345,96*
€ 9.723,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.679,02*
€ 11.518,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.629,79*
€ 11.459,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.532,37*
€ 11.343,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.512,42*
€ 11.319,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.