| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9111443595 Herst.-Nr.: HI31030B000 EAN/GTIN: 8018539086220 |
| |
|
| | |
| elektrohydraulisch · Stapler für leichte Einsatzbedingungen in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Single-Zentralmast aus 10 mm starkem Stahl · seitlich angebrachte Deichsel für freie Sicht auf die Lastgabeln · Multifunktionsdeichsel für Fahren - Heben - Senken · Gabelstärke 60 mm, ideal zum Transport von Gitterboxen · robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen · wendig durch kompakte Abmessungen · mit 2 Gel-Batterien und integriertem HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/50V/Ah· Arbeitsgangbreite: 2120mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi186 x 50· Wenderadius: 1344mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 186mm· Freihub: 1510mm· Senkgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollen: Polyurethan82 x 70· Ladegerät: 24/11,5V/A· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 371kg· Gesamtlänge: 1675mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hubgeschwindigkeit Volllast: | 0,11 m/s | Bauhöhe eingefahren: | 1970 mm | Hubhöhe: | 1600 mm | Gabellänge: | 1153 mm | Ausführung: | Einfachmast | Bauhöhe ausgefahren: | 1970 mm | Senkgeschwindigkeit Volllast: | 0,18 m/s | Marke: | LIFTER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.555,53* | € 3.646,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.589,73* | € 3.680,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.648,20* | € 3.749,39* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.659,44* | € 3.750,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.738,77* | € 3.835,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|