Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Basic Trgf.70kg m.Holzplattform Hubber.112-1757mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443121
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     WP70EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
V-förmiges Fahrgestell mit besten Lenkeigenschaften · Plattformgröße 400 x 450 mm · einfache Bedienbarkeit · Hubsäule aus eloxiertem Aluminium · Führungen mit hochwertigen Kugellagern · robuste Holzplattform · leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · 24V-Akku mit äußerst langer Standzeit · wartungsfreier, stahlverstärkter Zahnriemen · geringe Geräuschentwicklung · Lastschwerpunkt 400 mm · Ladegerät inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Batterie: 24/7,2V/Ah· Ausführung: mit Holzplattform· Ladegerät: 24/1,8V/A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Hubbereich:
112-1757 mm
Gesamtlänge:
677 mm
Gesamtbreite:
455 mm
Gewicht:
30 kg
Gesamthöhe:
1917 mm
Hubgeschwindigkeit:
125 mm/s
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.991,70*
€ 3.183,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.996,21*
€ 3.186,75*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.978,97*
€ 3.189,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.982,95*
€ 3.199,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.186,75*
€ 3.792,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.150,35*
€ 3.748,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.047,97*
€ 3.627,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.000,01*
€ 3.570,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.996,21*
€ 3.565,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.