Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Trgf.70kg m.Holzplattform Hubber.120-1505mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443115
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     89503
EAN/GTIN:
     7340092801929
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
handlicher und robuster Elektrolifter · Montagesatz zur einfachen Selbstmontage · in wenigen Schritten werden die einzelnen Elemente: Hubsäule mit integrierten Motoreinheit, Akku 24V/ 7,5Ah, Fahrgestell und Holzplattform L 434 x B 418 mm, zusammengeführt und der Elektrolifter ist einsatzbereitWeitere technische Eigenschaften:· Batterie: 24/7,5V/Ah· Ausführung: mit Holzplattform· Ladegerät: 24/2V/A
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Hubbereich:
120-1505 mm
Gesamtlänge:
841 mm
Gesamtbreite:
494 mm
Gewicht:
30 kg
Gesamthöhe:
1700 mm
Hubgeschwindigkeit:
125 mm/s
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.591,45*
€ 1.810,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,68*
€ 1.810,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.670,44*
€ 1.818,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.670,53*
€ 1.819,68*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.862,00*
€ 2.014,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,97*
€ 2.155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,90*
€ 2.131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,67*
€ 2.053,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,55*
€ 2.010,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,68*
€ 1.976,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.