Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L724xB815xH1660mm 3Seitenwä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter L724xB815xH1660mm 3Seitenwä
Rollbehälter L724xB815xH1660mm 3Seitenwä
Artikel-Nr.:
     4757-1587736
Herst.-Nr.:
     KB3A60241460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316449955
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm mit eingeschweißten Flacheisenstreben 12 x 3 mm · max. 4 zusätzliche Böden einhängbar (Lieferung erfolgt ohne Böden, optionales Zubehör) · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kgWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhöhe: 1460mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
108 mm
Ausstattung:
Gitter verzinkt
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1660 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
3 Seitenwände und Kunststoffplattform
Plattform:
verkehrsgrün, ähnlich RAL 6024
Gesamtlänge:
724 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgerät, Sicherheitsrollbehälter, 9110444554
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,83*
€ 159,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 175,59*
€ 4,95*
ab € 149,15*
€ 178,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 183,88*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 163,70*
€ 192,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
Widex Selection
E70A23PEF36024
ab € 36,13*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.