Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H900xB1050xT700mm lichtgrau/ brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Schrank
fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Schrank
fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Schrank
Artikel-Nr.:
     1498-9110444510
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2432
EAN/GTIN:
     4017976024325
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
abschließbar · mit einem festen und 2 verstellbaren Böden · Tragfähigkeit pro Boden ca. 30 kg · Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür brillantblau, RAL 5007Weitere technische Eigenschaften:· Ladeflächenbreite: 700mm· Arbeitshöhe: 900mm· Rad-Ø: 200mm· Bereifung: TPE· Anzahl Fachböden: 2· Tragfähigkeit pro Fachboden: 30kg· Anzahl Flügeltüren: 1· Ladeflächenlänge: 1050mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gesamttiefe:
700 mm
Gewicht:
79 kg
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1050 mm
Ausführung:
Plattform Buchedekor
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen bis 600 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Montagewagen, Transportwagen, Wagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,53*
€ 563,48*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 495,23*
€ 566,18*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,00*
€ 592,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,77*
€ 602,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 544,87*
€ 603,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,81*
€ 717,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,75*
€ 704,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,03*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,19*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.