Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Sperrholzwänden Ladefl.L845xB545mm Luft Bereifung Trgf.400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9110444159
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4108L
EAN/GTIN:
     4017976011851
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz · 1-Achser · Deichsel anschraubbar · Luftbereifung, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
845 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Gesamtbreite:
832 mm
Bereifung:
Luft
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit 4 Sperrholzwänden
Marke:
FETRA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,48*
€ 313,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,95*
€ 314,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,36*
€ 314,84*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 319,99*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,96*
€ 326,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.