Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D70xH1000mm Pfosten gelb Gurt gelb/schwarz VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     1498-9109489920
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806034725
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter · Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich · Gurtpfosten mit einem Gurtband oder zwei Gurtbändern lieferbar · Gewicht 12 kg, bzw. 13 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 70mm· Höhe über Flur: 1000mm
Weitere Informationen:
Pfosten:
gelb
Höhe:
1000 mm
Marke:
VIA GUIDE
Fuß:
Gusseisen
Gurtfarbe:
gelb/schwarz
Fuß-Ø:
355 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
einfach
Gurtlänge:
2,3 m
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
70 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 130,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 130,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 130,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 131,17*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 113,60*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.