Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9108495332 Herst.-Nr.: 1410995000 EAN/GTIN: 4026631000628 |
| |
|
| | |
| VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Seitenfalte· passend für: Aktenvernichter Weitere Informationen: | | Inhalt: | 116 l | Material: | PE | Farbe: | transparent | Inhalt je Karton: | 100 St. | Marke: | HSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, müllsack transparent 100 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,73* | € 76,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 63,14* | € 81,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 65,25* | € 83,64* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 66,06* | € 84,66* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 95,41* | € 119,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9541* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|