Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1350xB434xT600mm 1-bahnig grau/blau 4Schubl.o.Softeinz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9108485072
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790005C2
EAN/GTIN:
     4250633304044
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
1350 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
ohne Softeinzug
Schubladen Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 1-bahnig 4 schübe, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,68*
€ 456,14*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,62*
€ 458,27*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,53*
€ 466,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,60*
€ 486,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,17*
€ 488,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,13*
€ 570,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.