Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, Bügelgriffe, 4 Schübe, Standardeinzug, 1-bahnig, lichtgrau / ultramarinblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank, Bügelgriffe
Hängeregistraturschrank, Bügelgriffe
Hängeregistraturschrank, Bügelgriffe
Hängeregistraturschrank, Bügelgriffe
Artikel-Nr.:
     103-508917
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790005C2
EAN/GTIN:
     4250633304150
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank, Bügelgriffe, 4 Schübe, Standardeinzug, 1-bahnig, lichtgrau / ultramarinblau.

Für Hängemappen DIN A4 quer.

Korpus aus robustem, 1 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet. Geschlossene Schubladen, voll ausziehbar, kugellagergeführt. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Standardeinzug Für einfaches und bequemes Handling.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
600 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Anzahl Hängeregistraturschübe:
4 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
1-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 1-bahnig 4 schübe, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, mauser, 508917 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,45*
€ 453,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,32*
€ 456,83*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,45*
€ 461,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,55*
€ 484,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,75*
€ 486,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.