Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1045xB433xT590mm 1-bahnig lichtgrau 3 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B433T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B433T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B433T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B433T590 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B433T590 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9108484391
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-311 7035
EAN/GTIN:
     4025314217674
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
für DIN A4-Hängemappen · Stahlkonstruktion, stabil verschweißt, einbrennbeschichtet · voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre · frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade) · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen, mit geschlossenen Böden Tragfähigkeit 1-bahnig bis ca. 40 kgWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1045 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Schubladen Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
C+P
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,05*
€ 321,77*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 267,84*
€ 322,00*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 274,85*
€ 324,72*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,47*
€ 333,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,62*
€ 356,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.