Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1321xB413xT400mm 1-bahnig lichtgrau/kardinalrot 4Schubl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank PFA, 4 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Hängeregistraturschrank PFA, 4 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Hängeregistraturschrank PFA, 4 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Hängeregistraturschrank PFA, 4 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Artikel-Nr.:
     1498-9102495071
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA4F506
EAN/GTIN:
     5020073746273
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
1-bahnig · für Hängemappen DIN A4 · Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet ∙ Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen ∙ Schubladenauszug 75 % ∙ Tragfähigkeit pro Auszug 14 kg ∙ mit Kunststoffgriffen auf der Schubladenfront, mit Etikettenhalter ∙ mit Zylinderschloss, verchließt die Schublade selbst sowie die Schublade darüberWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
1321 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
14 kg
Schubladen Farbe:
kardinalrot
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 246,65*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 247,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 214,82*
€ 259,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 281,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,20*
€ 315,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.