Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1015xB413xT400mm 1-bahnig lichtgrau/kardinalrot 3Schubl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/kardinalrot
Artikel-Nr.:
     1498-9102495061
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F506
EAN/GTIN:
     5020073766301
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
1-bahnig · für Hängemappen DIN A4 · Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet ∙ Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen ∙ Schubladenauszug 75 % ∙ Tragfähigkeit pro Auszug 14 kg ∙ mit Kunststoffgriffen auf der Schubladenfront, mit Etikettenhalter ∙ mit Zylinderschloss, verchließt die Schublade selbst sowie die Schublade darüberWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1015 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
14 kg
Schubladen Farbe:
kardinalrot
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,74*
€ 222,47*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 223,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,16*
€ 234,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 253,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 288,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.