Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB2000xT2200mm anth.m.Anbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9102494244
Herst.-Nr.:
     10235913
EAN/GTIN:
     4044917438972
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
mit Anbauschreibtisch, wahlweise links oder rechts montierbar · elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 135 kg - dynamisch 115 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
anthrazit
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
mit Anbautisch
Tiefe:
2200 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,03*
€ 916,17*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,14*
€ 920,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,50*
€ 963,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,11*
€ 967,07*
€ 5,50*
ab € 895,47*
€ 975,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,17*
€ 1.146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,30*
€ 1.143,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,81*
€ 1.117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,50*
€ 1.094,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,50*
€ 1.068,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 217,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 286,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.