Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB2000xT1000mm anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9102494234
Herst.-Nr.:
     10233913
EAN/GTIN:
     4044917438873
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
anthrazit
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,37*
€ 646,12*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,52*
€ 650,46*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 476,57*
€ 651,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,25*
€ 658,01*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,99*
€ 660,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,01*
€ 783,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,38*
€ 726,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,79*
€ 708,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,25*
€ 675,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 32,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 275,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 24,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 24,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 24,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 24,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 24,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 24,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 24,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 24,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 24,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.