Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT400mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden ACURADO für Aktenschrank
Fachboden ACURADO für Aktenschrank
Fachboden ACURADO für Aktenschrank
Fachboden ACURADO für Aktenschrank
Artikel-Nr.:
     1498-9101484483
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9360-80
EAN/GTIN:
     4025314795639
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
C+P
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,67*
€ 38,06*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,91*
€ 38,26*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 40,43*
1
€ 5,95*
ab € 28,76*
€ 40,76*
47 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.