| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9001492932 Herst.-Nr.: LF1806-12 EAN/GTIN: 4054773021652 |
| |
|
| | |
| mobil · mit Stahlrahmen und vier feststellbaren Lenkrollen · Fläche aus leicht pinnbarem Trägermaterial mit Stoff- oder Korkbezug oder magnethaftender Schreibtafel · Gesamthöhe 1860 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | magnethaftend | Farbe: | weiß | Gesamthöhe: | 1860 mm | Ausführung: | fahrbar | Präsentationsflächenhöhe: | 1800 mm | Tiefe: | 620 mm | Präsentationsflächenbreite: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,13* | € 649,96* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,13* | € 650,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,37* | € 710,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,28* | € 712,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|