Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L1200xB210xH65mm Vollgummi gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000480230_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000480230_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000480230
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20012NW
EAN/GTIN:
     4054773028538
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
210 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Vollgummi
Kabel-Ø:
40 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke dancop, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
90
€ 5,50*
ab € 70,00*
€ 87,19*
3 Tage
64
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 87,42*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 87,48*
3 Tage
86
€ 4,99*
ab € 70,88*
€ 87,80*
5 Tage
90
€ 5,99*
ab € 72,22*
€ 89,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,24*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 68,09*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,51*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,33*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 32,30*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 69,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.