Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Augenschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folie Augenschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     1498-9000477501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477501
EAN/GTIN:
     4054773019468
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.