Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Augenschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Augenschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     1498-9000477500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477500
EAN/GTIN:
     4054773019451
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Gebotszeichen, Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.