| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000474148 Herst.-Nr.: 8002 EAN/GTIN: 5033848008742 |
| |
|
| | |
| für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-lagig | Gebinde: | Großrolle | Inhalt: | 6 Rollen | Rollenlänge: | 525 m | Farbe: | natur | Marke: | KIMBERLY-CLARK | Material: | Krepp |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,14* | € 7,95* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,25* | € 7,99* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,26* | € 8,00* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,24667* | € 8,06834* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 6,63* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,25* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 47,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|