| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000474148-NW Herst.-Nr.: 8002 EAN/GTIN: 5033848008742 |
| |
|
| | |
| für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-lagig | Gebinde: | Großrolle | Inhalt: | 6 Rollen | Rollenlänge: | 525 m | Farbe: | natur | Marke: | KIMBERLY-CLARK | Material: | Krepp |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,19* | € 8,04* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,30* | € 8,08* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,31* | € 8,09* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,29667* | € 8,14834* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 6,68* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 51,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|