Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC 2l silikonfrei,parfümiert GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000473474
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13402002
EAN/GTIN:
     4260029171020
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
hautschutzcreme lindesa
handschutzcreme
schmutzabweisend · gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen · erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit · silikonfrei · parfümiert Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: stark ölige oder trockene Verschmutzung · passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
2 l
Ausführung:
silikonfrei, parfümiert
Marke:
GREVEN
Weitere Suchbegriffe: Creme, GREVEN® REMO TEC, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
6
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 31,94*
2 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 26,70*
€ 33,85*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 26,74*
€ 33,87*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 28,83*
€ 36,12*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,01337* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386561
ab € 12,59*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13402001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.