Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS® 250ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000473465
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13589014
EAN/GTIN:
     4260029178074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: hautschonend· Eigenschaft: Tensidmischung· Reinigungsbereich: starke Verschmutzung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
250 ml
Marke:
GREVEN
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handwaschpaste tube 250ml, handreiniger, handreiniger 250ml, GREVEN® ACTIVE PEARLS, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,81*
1 Tag
193
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,34*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,89*
Lager 1498
193
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,96*
3 Tage
193
1
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00992* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13589003
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.