Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000473180 Herst.-Nr.: 7Y5566 EAN/GTIN: 4008385556606 |
| | | |
|
| | |
| mit breitem Anwendungsgebiet · Hochleistungsreinigungsmittel · stark konzentriert · auf Butylbasis · mit Metallschutz · für gewerbliche und industrielle Verwendung · Einsatz in Großküchen, Schlachthöfen und anderen Nahrungsmittelbetrieben · Fettfilter-Reiniger · greift Aluminium nicht an · nicht brennbar · Dosierung: 1000 ml Reiniger auf 10 l Wasser Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Dosierung: bis 1:10 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | DIVERSEY | Ausführung: | Konzentrat |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger, Entfetter, Intensivreiniger, Ja Top 38, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Reinilon, Schnellreiniger |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 33,79* | € 43,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,22* | € 45,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,11* | € 45,59* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,56* | € 46,04* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,33* | € 46,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,556* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|