Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinilon Industriereiniger Ja-Top 38 7Y5566 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/879/a013879z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/879/a013879z.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495010900
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7Y5566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
REINILON JA-TOP 38 ist ein Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis für industrielle und gewerbliche Verwendung. Das wasserlösliche Produkt ist nicht brennbar und enthält anorganische Metallschutzmittel, die Korrosion verhindert. REINILON JA-TOP 38 reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen. Auch für Aluminium geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ja-Top 38
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
11
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger Ja-Top 38
Biozid-Produkt:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 33,53*
€ 43,06*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 33,43*
€ 43,07*
2 Tage
130
1
€ 5,50*
ab € 35,65*
€ 45,89*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 35,13*
€ 46,80*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 37,99*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,513* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.