Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp Mopp,Hal.u.Alustiel Baumwollmischung B600xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9000472090
Herst.-Nr.:
     10063N12
EAN/GTIN:
     4006533100633
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
mit Halter und Alustiel, L 1400 x Ø 24 mm · Baumwollmischung vorgewaschen · Halter verzinkt, abklappbarWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp, Halter u.Alustiel
Material:
Baumwollmischung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,88*
Lager 1498
24
1
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 32,03*
5 Tage
24
1
€ 7,99*
ab € 24,44*
€ 33,70*
4 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 24,75*
€ 34,18*
2 Tage
24
3
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
4696 T
ab € 7,56*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14084
ab € 9,52*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14095
ab € 9,61*
Sonstiges
Vermop
3120
ab € 4,87*
Sonstiges
Vermop
8025N12
ab € 17,56*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 4,96*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,33*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 36,18*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.