Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel L.1400mm D.22mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel L.1400mm D.22mm Metall
Besenstiel L.1400mm D.22mm Metall
Artikel-Nr.:
     1498-9000470625
Herst.-Nr.:
     14435
EAN/GTIN:
     4008710144355
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel 140cm gewinde
Metall, kunststoffummantelt · mit Gewinde · Ø 22 mm · schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 1400mm, Besen, Besenstiele, Stiele
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,19*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,24*
1
€ 5,00*
ab € 3,14*
€ 4,87*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 4,07*
€ 6,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.