Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch WK 70 Z L380xB290ca.mm weiß z-gefaltet Krt.PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Putztuch WK 70 Z L380xB290ca.mm weiß z-gefaltet Krt.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9000469505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000469505
EAN/GTIN:
     4015448493181
Suchbegriffe:
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Nasswischtuchrolle
Wisch-Tuch
textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100% Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß, z-gefaltet · VE = 12 x 50 TücherWeitere technische Eigenschaften:· Material: Viskose
Weitere Informationen:
Ausführung:
z-gefaltet
Gebinde:
Karton
Inhalt:
600 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
290 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Wischtücher, wischtücher weiß, mehrfach wischtücher, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, WK 70 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 49,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,06*
€ 84,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,13*
€ 83,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,21*
€ 81,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,65*
€ 80,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.