Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswandascher Ø180xH410mm silberf.Wandmodell TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000468020
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360042
EAN/GTIN:
     4260058004207
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus Edelstahl · Ascher mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Ascherschale + Kippvorrichtung· Ausführung: Wandmodell
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Oberfläche:
Edelstahl
Marke:
TKG
Material:
Edelstahl
Ø:
180 mm
Höhe:
410 mm
Fassungsvermögen:
10 l
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,075*
€ 167,265*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 168,94*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 142,26*
€ 172,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 173,64*
Frei Haus
ab € 146,83*
€ 179,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.