Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel \"R\" Elephant Sorb Stand.Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467925_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467925_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000467925
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.24
EAN/GTIN:
     4052469000189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,75 l ÖlDEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-6 (Standard)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: R· Saugleistung max.: 0,75 l/1 kg· Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Standard
Körnung:
0,3 - 4,0 mm
Schüttgewicht:
ca. 390 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
459
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 20,28*
Lager 1498
148
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 15,10*
€ 20,37*
6 Tage
148
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 20,47*
4 Tage
148
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 15,34*
€ 20,83*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,56*
€ 21,74*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 20,37*
€ 24,24
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 20,09*
€ 23,91
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 18,76*
€ 22,32
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 18,13*
€ 21,57
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 17,99*
€ 21,41
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 15,10*
€ 17,97
pro Sack
1 Sack enthält 40 Liter (ab € 0,3775* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,45*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,33*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,52*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,12*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.