Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel \"R\" Elephant Sorb Spezial Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467910_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467910_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000467910
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.34
EAN/GTIN:
     4052469000233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l ÖlDEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: R· Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg· Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Spezial
Körnung:
0,3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
ca. 370 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
410
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,32*
€ 22,21*
1 Tag
410
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 23,38*
3 Tage
550
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,38*
€ 23,56*
3 Tage
734
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,53*
€ 23,68*
5 Tage
410
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,74*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,39*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,93*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,36*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,23*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.