Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel B700xL1100mm 120l 60 µm blau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466418_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466418_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466418
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     11026001
EAN/GTIN:
     4054773016733
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
blau · SB - Beutel
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Ausführung:
SB-Beutel à 10 St.
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Aballbeutel, Müllbeutel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
897
30
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,63*
5 Tage
897
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,75*
Lager 1498
897
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,75*
3 Tage
672
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,87*
1
€ 7,95*
ab € 1,83*
€ 2,91*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,75*
€ 3,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,42*
€ 2,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,40*
€ 2,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,32*
€ 2,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,27*
€ 2,70
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,78*
€ 2,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.