Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Ku.grau H.mit/o. Belastung 425/430mm D.oben 290mm D.unten 440mm WEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000460154
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212/212
EAN/GTIN:
     4003801012155
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Kunststoff · trittfest · kein verkratzen oder verbeulen · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 440 mm · Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtbelastung: 150kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Oberer-Ø:
290 mm
Unterer-Ø:
440 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
425/430 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
430 mm
Marke:
WEDO
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß wedo grau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
110
1
€ 5,50*
ab € 26,27*
€ 32,63*
3 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 26,34*
€ 32,91*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 27,71*
€ 34,21*
1 Tag
110
2
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 34,49*
5 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 28,25*
€ 34,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.