Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Rl.PU-Schaum schwarz Sitz-H.450-640mm LOTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000454463
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3571,18
EAN/GTIN:
     4260257713894
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
robuster PU-Sitz · Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit · Sitzneigung um 7° verstellbar · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Rollen
Sitzfläche:
PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung:
450-640 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Neigeverstellung 18 °
Sitz-Ø:
340 mm
Marke:
LOTZ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 165,04*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 136,10*
€ 165,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,92*
€ 165,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 165,89*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 168,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.